North, Honeywell Safety Productsin tytäryhtiö, on maailmanlaajuinen huippuluokan henkilöstöturvalaitteiden valmistaja rakennustyömaille, öljyn/kaasun jalostamille ja tuulipuistoille. Laaja North Safety Products -luettelo sisältää suojalaseja, suojakäsineitä, kemikaaleja kestäviä työvaatteita, suojakypäriä ja katastrofien selviytymissarjoja. North-suojalasit on suunniteltu ANSI-standardien mukaisesti, ja niissä on polykarbonaattilinssit, jotka suojaavat pölyltä, naarmuilta, UV-säteilyltä ja sumulta. Näitä suojalaseja on saatavana sekä kehyksenä että kehyksettömänä versiona.
North by Honeywell -käsineet on valmistettu innovatiivisista ja kevyistä materiaaleista, jotka tarjoavat erinomaisen mukavuuden ja estävät käsien väsymistä. Näissä suojakäsineissä on huippuluokan muotoilu, joka tarjoaa erinomaisen istuvuuden, parantaa kätevyyttä ja varmistaa täydellisen mukautuvuuden työpaikalle.
Yrityksen myydyimmät kemikaaleja kestävät käsineet noudattavat EN ISO 13997 -standardeja, ja ne on varustettu flokki-/interlock-neulos-/puuterittomilla vuorauksilla, jotka tarjoavat ylimääräisen suojakerroksen ja imevät kosteutta.