Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL 760008ASW Kasvosuojain, koko kasvojen hengityssuojain, pieni, hitsauskiinnike, 5-pisteinen päähihna | AD7UYA 4GM18

NORTH BY HONEYWELL 760008asw kasvoremmi, koko kasvonsuojain, pieni, hitsauskiinnike, 5-pisteinen päähihna

Varastossa
Tuote: AD7UYA Malli: 760008ASWRistiviite: 4GM18

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€719.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokokasvohengityslaite hitsauslaitteella
Mukana patruunatEi
MääritettyKaksoispatruuna
Yhteyskierteitetyt
KasvomateriaaliSilikoni
Pään valjaiden materiaaliNeopreeni
KokoS
jousitus5-piste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
NORTH BY HONEYWELL 760008AW kasvot, koko kasvojen hengityssuojain, keskikokoinen/suuri, hitsauskiinnike, 5-pisteinen päähihna | AD7UYB 4GM19 760008AWM / L€750.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL 760008asw kasvoremmi, koko kasvonsuojain, pieni, hitsauskiinnike, 5-pisteinen päähihna
€719.04 / yksikkö