Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 3BC95 neulotut hansikkaat 7 gauge polypropeenista Miesten S Pr AC8LEH

CONDOR 3BC95 Knit Glove 7 Gauge Polypropylene Miesten S Pr

Varastossa
Tuote: AC8LEH Malli: 3BC95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulo käsineet
VäriValkoinen
Mitata7
MateriaaliPolyesteri
KokoS
Myyty nimelläPari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6116938800
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 1FYP3 Knit Glove 7 Gauge Polypropeeni Miehet 1 FYP3XL2€1.12
CONDOR 6AH35 Knit Glove 7 Gauge Polypropylene Miesten 6AH35L2€1.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 3BC95 Knit Glove 7 Gauge Polypropylene Miesten S Pr
€1.12 /pakkaus