Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH AMERICAN 20914 Käsihana nro 12 M

Varastossa
Tuote: AG6PCJ Malli: 20914Ristiviite: 36UW34

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin
Suorittaa loppuunPäällystämätön / kirkas
Luettelonumero20914
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus86mm
Piki1.00mm
Pikin halkaisijan rajat6H
Varsi Dia.9.30mm
KokoM12
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus42mm
KiertyyppiMetrinen hieno

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0562
Laivan korkeus (cm)0.93
Laivan pituus (cm)8.59
Laivan leveys (cm)0.93
HS-koodi8207403000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapauta TyyliLuettelonumeroHuilun lukumääräthread PituusKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatHinta
POHJOIS-AMERIKKA 15869 Käsihana 3/8 tuuman UNS | AG6PAF 36UV83 15869Pohjaaminen1586941.25 "NS2 15 / 16 "273B€82.75
POHJOIS -AMERIKKALLINEN 16360 Käsipyörä 5/8 tuumaa UNEF | AG6PAG 36UV84 16360Pohjaaminen1636061 13 / 16 "NEF3 13 / 16 "242B€116.14
POHJOIS -AMERIKKALLINEN 20912 Käsihana nro 5 M | AG6PAJ 36UV86 20912Pistoke20912222mmMetrinen hieno60mm0.50mm6H€122.51
POHJOIS-AMERIKKA 15132 Käsihana nro 6 UNC | AG6PAL 36UV88 15132Pistoke15132211 / 16 "NC2"32Plating€26.78
POHJOIS -AMERIKKALLINEN 15192 Käsiventtiili nro 8 UNC | AG6PAM 36UV89 15192Pistoke1519223 / 4 "NC2.125 "32Plating€27.02
POHJOIS-AMERIKKA 15216 Käsihana nro 8 UNS | AG6PAN 36UV90 15216Pistoke1521623 / 4 "NS2.125 "403B€79.45
POHJOIS-AMERIKKA 15384 Käsihana nro 12 UNEF | AG6PAP 36UV91 15384Pistoke15384215 / 16 "NEF2.375 "323B€50.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH AMERICAN 20914 Käsihana nro 12 M
€101.99 / yksikkö