Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORGREN M24470118 Kääntyvä kyynärpää 90 astetta työntö tuuma - 10 kpl pakkaus | AB2FEG 1LRT6

NORGREN M24470118 Kääntyvä kyynärpää 90 astetta työntötuuma - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2FEG Malli: M24470118Ristiviite: 1LRT6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaalipolybutyleeniterefta-
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki x MNPT
Kuusiokoko7 / 16 "
Max. Paine150 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue32 astetta 140 astetta F
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0698
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta
NORGREN M01470418 Kääntyvä kyynärpää 90 asteen 4 mm polypropeenia - pakkaus 10 | AB2FBK 1LRC9 M0147041814mm1 / 8 "4mm€41.21
NORGREN M01470618 Kääntyvä kyynärpää 90 asteen 6 mm polypropeenia - pakkaus 10 | AB2FBL 1LRD1 M0147061814mm1 / 8 "6mm€52.19
NORGREN M02470403 Kääntyvä kyynärpää 90 asteen sovitin - pakkaus 10 | AB2FBZ 1LRF3 M024704038mmM34mm€58.42
NORGREN M02470405 Kääntyvä kyynärpää 90 asteen sovitin - pakkaus 10 | AB2FCA 1LRF4 M024704058mmM54mm€58.79
NORGREN M02470406 Kääntyvä kyynärpää 90 asteen sovitin - pakkaus 10 | AB2FCB 1LRF5 M024704068mmM64mm€58.42
NORGREN M02470605 Kääntyvä kyynärpää 90 asteen sovitin - pakkaus 10 | AB2FCC 1LRF6 M024706058mmM56mm€60.19
NORGREN M02470606-257 Kääntyvä kyynärpää 90 asteen sovitin - pakkaus 10 | AB2FCD 1LRF7 M02470606-2578mmM66mm€72.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORGREN M24470118 Kääntyvä kyynärpää 90 astetta työntötuuma - 10 kpl pakkaus
€41.48 / yksikkö