Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORGREN M02470605 Kääntyvä kyynärpää 90 asteen sovitin - pakkaus 10 | AB2FCC 1LRF6

NORGREN M02470605 Kääntyvä kyynärpää 90 astetta sovitin – 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2FCC Malli: M02470605Ristiviite: 1LRF6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaalipolybutyleeniterefta-
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki x MNPT
Kuusiokoko8mm
Max. Paine150 psi
Putken kokoM5
Temp. alue32 astetta 140 astetta F
Putken koko6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta
NORGREN M01470418 Kääntyvä kyynärpää 90 asteen 4 mm polypropeenia - pakkaus 10 | AB2FBK 1LRC9 M0147041814mm1 / 8 "4mm€39.51
NORGREN M01470618 Kääntyvä kyynärpää 90 asteen 6 mm polypropeenia - pakkaus 10 | AB2FBL 1LRD1 M0147061814mm1 / 8 "6mm€48.39
NORGREN M02470403 Kääntyvä kyynärpää 90 asteen sovitin - pakkaus 10 | AB2FBZ 1LRF3 M024704038mmM34mm€55.34
NORGREN M02470405 Kääntyvä kyynärpää 90 asteen sovitin - pakkaus 10 | AB2FCA 1LRF4 M024704058mmM54mm€56.54
NORGREN M02470406 Kääntyvä kyynärpää 90 asteen sovitin - pakkaus 10 | AB2FCB 1LRF5 M024704068mmM64mm€55.55
NORGREN M02470606-257 Kääntyvä kyynärpää 90 asteen sovitin - pakkaus 10 | AB2FCD 1LRF7 M02470606-2578mmM66mm€69.02
NORGREN M22470103 Kääntyvä kyynärpää 90 asteen työntötuumaa - pakkaus 10 | AB2FDG 1LRL1 M224701035 / 16 "3mm1 / 8 "€50.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORGREN M02470605 Kääntyvä kyynärpää 90 astetta sovitin – 10 kpl pakkaus
€56.84 / yksikkö