Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORGREN M20600100 Tee-tuumaputki 1/8 tuumaa - pakkaus 10 | AB2FCT 1LRH9

NORGREN M20600100 T-tuumainen putki, 1/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2FCT Malli: M20600100Ristiviite: 1LRH9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaalipolybutyleeniterefta-
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki x Putki x Putki
Max. Paine150 psi
Temp. alue32 astetta 140 astetta F
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
NORGREN M00600400 Tee 4mm putkipolypropyleeni - pakkaus 10 | AB2FBD 1LRC1 M00600400Putki4mm€79.85
NORGREN M00600600 Tee 6mm putkipolypropyleeni - pakkaus 10 | AB2FBE 1LRC2 M00600600Putki6mm€90.67
NORGREN M20600200 Tee-tuumaputki 5/32 tuumaa - pakkaus 10 | AB2FCU 1LRJ1 M20600200Putki x Putki x Putki5 / 32 "€58.34
NORGREN M20600400 Tee-tuumaputki 1/4 tuumaa - pakkaus 10 | AB2FCV 1LRJ2 M20600400Putki1 / 4 "€61.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORGREN M20600100 T-tuumainen putki, 1/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€51.58 / yksikkö