Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ MRWB142324 Biohazard-laukku Punainen 2.6 Quart - 100 kpl AD2TUL 3UAF6

APPROVED VENDOR MRWB142324 Biohazard Bag Red 2.6 Quart - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2TUL Malli: MRWB142324Ristiviite: 3UAF6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBiohazard-laukku
Laukut / rulla / pakkaus100
Koko2.6 Qt.
Väripunainen
Korkeus14 "
Pituus14 "
Materiaalipolyeteeni
Paketin kokoonpanoflat pack
VahvuusluokitusErittäin raskas
Paksuus2 milj.
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3923210030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusLaukut / rulla / pakkausKokoLeveysVäriKorkeusPituusMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUF7 Biohazard-laukku, kirkas 14 tuuman pituus - 1000 kpl pakkaus | AC8NNF 3CUF72 milj.1000-10 "Poista valinta14 "14 "Matalan tiheyden polyeteeni€283.28
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUF8 Biohazard-laukku, kirkas 10 tuuman pituus - 1000 kpl pakkaus | AC8NNG 3CUF82 milj.1000-8"Poista valinta10 "10 "Matalan tiheyden polyeteeni€233.02
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3UAF2 Biohazard-laukku, punainen, 1 gallona - 200 kpl pakkaus AD2TUG 3UAF21.25 milj.201 gal.11 "punainen14.5 "14.5 "polyeteeni€113.66
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3UAF3 Biohazard-laukku, punainen, 3 gallonaa - 200 kpl pakkaus AD2TUH 3UAF31.25 milj.203 gal.13 "punainen20 "20 "polyeteeni€136.40
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3UAF4 Biohazard-laukku, punainen, 5 gallonaa - 200 kpl pakkaus AD2TUJ 3UAF41.25 milj.205 gal.15.5 "punainen22.5 "22.5 "polyeteeni€151.75
HYVÄKSYTTY MYYJÄ MBWB142325 Biohazard-laukku, beige, 10 tuumaa - 100 kpl: n pakkaus | AD2TUM 3UAG4 MBWB1423252 milj.1000.35 gal.9"Beige10 "10 "polyeteeni€188.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MRWB142324 Biohazard Bag Red 2.6 Quart - 100 kpl pakkaus
€120.49 / yksikkö