Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORGREN M20200100 Suora liitosputki 1/8 tuumaa - pakkaus 10 | AB2FCJ 1LRG9

NORGREN M20200100 suora työntöputki 1/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2FCJ Malli: M20200100Ristiviite: 1LRG9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora unioni
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaalipolybutyleeniterefta-
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki x Putki
Max. Paine150 psi
Temp. alue32 astetta 140 astetta F
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi3917220000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
NORGREN M00200400 Straight Union 4mm putkipolypropyleeni - pakkaus 10 | AB2FAZ 1LRB5 M00200400Putki4mm€56.58
NORGREN M00200600 Straight Union 6 mm putkipolypropyleeni - pakkaus 10 | AB2FBA 1LRB6 M00200600Putki6mm€67.29
NORGREN M20200200 Suora liitosputki 5/32 tuumaa - pakkaus 10 | AB2FCK 1LRH1 M20200200Putki5 / 32 "€45.77
NORGREN M20200400 Suora Union Push Inch Putki 1/4 Tuumaa - Pakkaus 10 | AB2FCM 1LRH3 M20200400Putki1 / 4 "€48.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORGREN M20200100 suora työntöputki 1/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€41.25 / yksikkö