Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORGREN M02670405 Kääntyvä tee-adapterin työntötuuma - 10 kpl pakkaus | AB2FCF 1LRF9

NORGREN M02670405 Kääntyvä T-sovitin Push Inch - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2FCF Malli: M02670405Ristiviite: 1LRF9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä t-paita
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaalipolybutyleeniterefta-
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki x MNPT
Kuusiokoko8mm
Max. Paine150 psi
Putken koko5mm
Temp. alue32 astetta 140 astetta F
Putken koko4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta
NORGREN M01670618 Pyörivä t-adapterisovitin - 10 tuuman pakkaus | AB2FBM 1LRD3 M0167061814mm1 / 8 "6mm€92.93
NORGREN M02670403 Pyörivä t-adapterisovitin - 10 tuuman pakkaus | AB2FCE 1LRF8 M026704038mm3mm4mm-
Tarjouspyyntö
NORGREN M02670605 Kääntyvä tee-adapterin työntötuuma - 10 kpl pakkaus | AB2FCG 1LRG2 M026706058mm5mm6mm€109.16
NORGREN M24670110 Kääntyvä tii-tuuman putki 1/8 tuumaa - pakkaus 10 | AB2FEQ 1LRU5 M246701105 / 16 "10-321 / 8 "€62.95
NORGREN M24670118 Kääntyvä tii-tuumaputki 1/8 tuumaa - pakkaus 10 | AB2FER 1LRU7 M246701187 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€66.24
NORGREN M24670218 Pyörivä tii-tuumaputki 5/32 tuumaa - pakkaus 10 | AB2FEU 1LRV1 M246702187 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€68.12
NORGREN M24670410 Pyörivä tii-tuumaputki 1/4 tuumaa - pakkaus 10 | AB2FEV 1LRV2 M246704105 / 16 "10-321 / 4 "€72.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORGREN M02670405 Kääntyvä T-sovitin Push Inch - 10 kappaleen pakkaus
€91.99 / yksikkö