Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8040401716 Konesovitin, ruostumaton teräs, 12 tuuman kokoinen kanavan halkaisija, 4 tuuman koko Kokonaispituus | CT4DJT 45ZD48

NORDFAB 8040401716 Konesovitin, ruostumaton teräs, 12 tuuman kokoinen kanavan halkaisija, 4 tuuman koko kokonaispituus

Varastossa
Tuote: CT4DJT Malli: 8040401716Ristiviite: 45ZD48
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
€195.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen sovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoTulohalkaisijaPoistohalkaisija.Hinta
NORDFAB 8040401696 Konesovitin 14 halkaisija terästä | AH2LGG 3249-1400-100000 / 29RN36 804040169614 "13 61 / 64 "14-1 / 16 "€106.55
NORDFAB 8040401698 Konesovitin 16 halkaisija terästä | AH2LGH 3249-1600-100000 / 29RN37 804040169816 "15 63 / 64 "16-1 / 16 "€111.58
NORDFAB 8040401718 Konesovitin, ruostumaton teräs, 14 tuuman kokoinen kanavan halkaisija, 5 1/2 tuuman koko Kokonaispituus | CT4DJU 45ZD49 8040401718---€206.69
NORDFAB 8040401720 Konesovitin, ruostumaton teräs, 16 tuuman kokoinen kanavan halkaisija, 5 1/2 tuuman koko Kokonaispituus | CT4DJV 45ZD50 8040401720---€219.00
NORDFAB 8040401708 Konesovitin, ruostumaton teräs, 4 tuuman kokoinen kanavan halkaisija, 4 tuuman koko Kokonaispituus | CT4DJW 45ZD38 8040401708---€88.83
NORDFAB 8040401709 Konesovitin, ruostumaton teräs, 5 tuuman kokoinen kanavan halkaisija, 4 tuuman koko Kokonaispituus | CT4DJX 45ZD40 8040401709---€118.34
NORDFAB 8040401710 Konesovitin, ruostumaton teräs, 6 tuuman kokoinen kanavan halkaisija, 4 tuuman koko Kokonaispituus | CT4DJY 45ZD41 8040401710---€142.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8040401716 Konesovitin, ruostumaton teräs, 12 tuuman kokoinen kanavan halkaisija, 4 tuuman koko kokonaispituus
€195.94 / yksikkö