Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8040401696 Konesovitin 14 halkaisija terästä | AH2LGG 3249-1400-100000 / 29RN36

NORDFAB 8040401696 Konesovitin 14 halkaisija terästä

Varastossa
Tuote: AH2LGG Malli: 8040401696Ristiviite: 3249-1400-100000 / 29RN36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen sovitin
pinnoiteSinkitty
Kanavan koko14 "
AsennusmateriaaliGalvanisoitu teräs
Mitata22
Tulohalkaisija13 61 / 64 "
Pituus5.5 "
Poistohalkaisija.14-1 / 16 "
Paineluokitus2 "- 42" WG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoTulohalkaisijaPoistohalkaisija.Hinta
NORDFAB 8040401698 Konesovitin 16 halkaisija terästä | AH2LGH 3249-1600-100000 / 29RN37 804040169816 "15 63 / 64 "16-1 / 16 "€111.58
NORDFAB 8040401716 Konesovitin, ruostumaton teräs, 12 tuuman kokoinen kanavan halkaisija, 4 tuuman koko Kokonaispituus | CT4DJT 45ZD48 8040401716---€195.94
NORDFAB 8040401718 Konesovitin, ruostumaton teräs, 14 tuuman kokoinen kanavan halkaisija, 5 1/2 tuuman koko Kokonaispituus | CT4DJU 45ZD49 8040401718---€206.69
NORDFAB 8040401720 Konesovitin, ruostumaton teräs, 16 tuuman kokoinen kanavan halkaisija, 5 1/2 tuuman koko Kokonaispituus | CT4DJV 45ZD50 8040401720---€219.00
NORDFAB 8040401708 Konesovitin, ruostumaton teräs, 4 tuuman kokoinen kanavan halkaisija, 4 tuuman koko Kokonaispituus | CT4DJW 45ZD38 8040401708---€88.83
NORDFAB 8040401709 Konesovitin, ruostumaton teräs, 5 tuuman kokoinen kanavan halkaisija, 4 tuuman koko Kokonaispituus | CT4DJX 45ZD40 8040401709---€118.34
NORDFAB 8040401710 Konesovitin, ruostumaton teräs, 6 tuuman kokoinen kanavan halkaisija, 4 tuuman koko Kokonaispituus | CT4DJY 45ZD41 8040401710---€142.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8040401696 Konesovitin 14 halkaisija terästä
€106.55 / yksikkö