Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8040400019 Kyynärpää 60 astetta 12 tuumaa | AD3LMC 3210-1260-118000 / 40D555

NORDFAB 8040400019 Kyynärpää 60 astetta 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3LMC Malli: 8040400019Ristiviite: 3210-1260-118000 / 40D555

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€300.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
pinnoiteSinkitty
Halkaisija12 "
Kanavan koko12 "
Mitata22
Tulohalkaisija12 "
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.12 "
Tyyppi60 asteen kyynärpää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307994000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKanavan kokoMitataTulohalkaisijaPoistohalkaisija.Hinta
NORDFAB 8010000952 Kyynärpää 60 astetta 4 tuumaa | AD3LLK 3210-0460-104000 / 40D539 80100009524"4"244"4"€119.14
NORDFAB 8010000962 Kyynärpää 60 astetta 6 tuumaa | AD3LLP 3210-0660-106000 / 40D543 80100009626"6"246"6"€159.29
NORDFAB 8040400003 Kyynärpää 60 astetta 8 tuumaa | AD3LLU 3210-0860-112000 / 40D547 80404000038"8"228"8"€244.41
NORDFAB 8040400011 Kyynärpää 60 astetta 10 tuumaa | AD3LLY 3210-1060-115000 / 40D551 804040001110 "10 "2210 "10 "€273.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8040400019 Kyynärpää 60 astetta 12 tuumaa
€300.64 / yksikkö