Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8040300285 In-Cut Branch, Stainless Steel, 10 Inch Size Duct Dia, 12 Inch Size Overall Length | CT4DJN 45ZC97

NORDFAB 8040300285 leikattu haara, ruostumaton teräs, 10 tuuman kokoinen kanavan halkaisija, 12 tuuman koko kokonaispituus

Varastossa
Tuote: CT4DJN Malli: 8040300285Ristiviite: 45ZC97
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
€295.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivuliike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9115
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoTulohalkaisijaeräPoistohalkaisija.Hinta
NORDFAB 8040300068 14 halkaisijaltaan leikattu teräs | AH2LGJ 3223-1404-100000 / 29RN38 804030006814 "x 4"13 61 / 64 "Leikattu14-1 / 16 "€161.20
NORDFAB 8040300070 14 halkaisijaltaan leikattu teräs | AH2LGK 3223-1406-100000 / 29RN39 804030007014 "x 6"13 61 / 64 "Leikattu14-1 / 16 "€164.57
NORDFAB 8040300072 14 halkaisijaltaan leikattu teräs | AH2LGL 3223-1408-100000 / 29RN40 804030007214 "x 8"13 61 / 64 "Leikattu14-1 / 16 "€187.32
NORDFAB 8040300074 14 halkaisijaltaan leikattu teräs | AH2LGM 3223-1410-100000 / 29RN41 804030007414 "x 10"13 61 / 64 "Leikattu14-1 / 16 "€188.65
NORDFAB 8040300076 14 halkaisijaltaan leikattu teräs | AH2LGN 3223-1412-100000 / 29RN42 804030007614 "x 12"13 61 / 64 "Leikattu14-1 / 16 "€204.16
NORDFAB 8040300093 16 halkaisijaltaan leikattu teräs | AH2LGP 3223-1604-100000 / 29RN44 804030009316 "x 4"15 63 / 64 "Leikattu16-1 / 16 "€163.80
NORDFAB 8040300095 16 halkaisijaltaan leikattu teräs | AH2LGQ 3223-1606-100000 / 29RN45 804030009516 "x 6"15 63 / 64 "Leikattu16-1 / 16 "€178.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8040300285 leikattu haara, ruostumaton teräs, 10 tuuman kokoinen kanavan halkaisija, 12 tuuman koko kokonaispituus
€295.26 / yksikkö