Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8040300068 14 halkaisijaltaan leikattu teräs | AH2LGJ 3223-1404-100000 / 29RN38

NORDFAB 8040300068 14 halkaisijaltaan leikattu teräs

Varastossa
Tuote: AH2LGJ Malli: 8040300068Ristiviite: 3223-1404-100000 / 29RN38
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
€161.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikattu
pinnoiteSinkitty
Kanavan koko14 "x 4"
AsennusmateriaaliGalvanisoitu teräs
Mitata22
Tulohalkaisija13 61 / 64 "
Pituus2"
Poistohalkaisija.14-1 / 16 "
Paineluokitus2 "- 42" WG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoTulohalkaisijaeräPoistohalkaisija.Hinta
NORDFAB 8040300070 14 halkaisijaltaan leikattu teräs | AH2LGK 3223-1406-100000 / 29RN39 804030007014 "x 6"13 61 / 64 "Leikattu14-1 / 16 "€164.57
NORDFAB 8040300072 14 halkaisijaltaan leikattu teräs | AH2LGL 3223-1408-100000 / 29RN40 804030007214 "x 8"13 61 / 64 "Leikattu14-1 / 16 "€187.32
NORDFAB 8040300074 14 halkaisijaltaan leikattu teräs | AH2LGM 3223-1410-100000 / 29RN41 804030007414 "x 10"13 61 / 64 "Leikattu14-1 / 16 "€188.65
NORDFAB 8040300076 14 halkaisijaltaan leikattu teräs | AH2LGN 3223-1412-100000 / 29RN42 804030007614 "x 12"13 61 / 64 "Leikattu14-1 / 16 "€204.16
NORDFAB 8040300093 16 halkaisijaltaan leikattu teräs | AH2LGP 3223-1604-100000 / 29RN44 804030009316 "x 4"15 63 / 64 "Leikattu16-1 / 16 "€163.80
NORDFAB 8040300095 16 halkaisijaltaan leikattu teräs | AH2LGQ 3223-1606-100000 / 29RN45 804030009516 "x 6"15 63 / 64 "Leikattu16-1 / 16 "€178.03
NORDFAB 8040300097 16 halkaisijaltaan leikattu teräs | AH2LGR 3223-1608-100000 / 29RN46 804030009716 "x 8"15 63 / 64 "Leikattu16-1 / 16 "€195.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8040300068 14 halkaisijaltaan leikattu teräs
€161.20 / yksikkö