Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8010005535 Kanavapuristin 16 Halkaisija Teräs | AH2LEU 3260-1600-100900 / 29RM99

NORDFAB 8010005535 Kanavapuristin 16 halkaisija terästä

Varastossa
Tuote: AH2LEU Malli: 8010005535Ristiviite: 3260-1600-100900 / 29RM99

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin
pinnoiteSinkitty
Kanavan koko16 "
AsennusmateriaaliGalvanisoitu teräs
Mitata22
Pituus27 "
Paineluokitus2 "- 42" WG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)43.69
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKanavan kokoeräPituusHinta
NORDFAB 8010005523 Kanavapuristin 4 In | AD3LPZ 3260-0400-100900 / 40D622 80100055234"4"Kanavapidike-€27.26
NORDFAB 8010005525 Kanavapuristin 6 tuumaa | AD3LQA 3260-0600-100900 / 40D623 80100055256"6"Kanavapidike-€28.89
NORDFAB 8010005527 Kanavapuristin 8 In | AD3LQB 3260-0800-100900 / 40D624 80100055278"8"Kanavapidike-€32.52
NORDFAB 8010005529 Kanavapuristin 10 tuumaa | AD3LQC 3260-1000-100900 / 40D625 801000552910 "10 "Kanavapidike-€35.69
NORDFAB 8010005531 Kanavapuristin 12 tuumaa | AD3LQD 3260-1200-100900 / 40D626 801000553112 "12 "Kanavapidike-€36.00
NORDFAB 8010005533 Kanavapuristin 14 Halkaisija Teräs | AH2LET 3260-1400-100900 / 29RM98 8010005533-14 "Puristin24 "€42.60
NORDFAB 8010005629 Kanavapuristin, ruostumaton teräs 10 tuuman kokonaispituus Lg | CT4DEG 45ZD73 8010005629--Kanavapidike-€77.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8010005535 Kanavapuristin 16 halkaisija terästä
€47.38 / yksikkö