Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8010004946 SD Auto Blastgate 12 Halkaisija Teräs | AH2LKN 3242-1200-100000 / 29RP13

NORDFAB 8010004946 SD Auto Blastgate 12 halkaisija terästä

Varastossa
Tuote: AH2LKN Malli: 8010004946Ristiviite: 3242-1200-100000 / 29RP13

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,917.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSD Auto Blastgate
Kanavan koko12 "
Pituus5.25 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoeräPituusMateriaaliLeveysHinta
NORDFAB 8010002276 Blastgate 14 halk. Teräs/valualumiini | AH2LHL 3240-1400-100000 / 29RN64 801000227614 "Manuaalinen Blastgate5.25 "Valettu alumiinirunko, teräsportti15.75 "€623.54
NORDFAB 8010002278 Blastgate 16 halk. Teräs/valualumiini | AH2LHM 3240-1600-100000 / 29RN65 801000227816 "Manuaalinen Blastgate11.25 "Valettu alumiinirunko, teräsportti18 "€910.10
NORDFAB 8010004635 NFMES Manuaalinen Blastgate 4 Halkaisija Teräs | AH2LKB 3241-0400-100000 / 29RP02 80100046354"NFMES Manuaalinen Blastgate5.375 "Galvanisoitu teräs6.12 "€884.94
NORDFAB 8010004637 NFMES Manuaalinen Blastgate 6 Halkaisija Teräs | AH2LKC 3241-0600-100000 / 29RP03 80100046376"NFMES Manuaalinen Blastgate5"Galvanisoitu teräs8"€960.99
NORDFAB 8010004639 NFMES Manuaalinen Blastgate 8 Halkaisija Teräs | AH2LKD 3241-0800-100000 / 29RP04 80100046398"NFMES Manuaalinen Blastgate5"Galvanisoitu teräs11 "€883.59
NORDFAB 8010004630 NFMES Manuaalinen Blastgate 10 Halkaisija Teräs | AH2LKE 3241-1000-100000 / 29RP05 801000463010 "NFMES Manuaalinen Blastgate5"Galvanisoitu teräs13.5 "€1,264.38
NORDFAB 8010004631 NFMES Manuaalinen Blastgate 12 Halkaisija Teräs | AH2LKF 3241-1200-100000 / 29RP06 801000463112 "NFMES Manuaalinen Blastgate5"Galvanisoitu teräs15.75 "€1,309.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8010004946 SD Auto Blastgate 12 halkaisija terästä
€1,917.89 / yksikkö