Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8010002292 Manuaalinen Blast Gate 12 tuumaa | AD3LPM 3240-1200-100000 / 40D611

NORDFAB 8010002292 Manuaalinen Blast Gate 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3LPM Malli: 8010002292Ristiviite: 3240-1200-100000 / 40D611

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€392.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
pinnoiteSinkitty
Halkaisija12 "
Kanavan koko12 "
Mitata20
Korkeus16.25 "
Tulohalkaisija12 "
Pituus5.25 "
MateriaaliTeräs / valettu alumiini
Poistohalkaisija.12 "
TyyppiManuaalinen räjähdysportti
Leveys13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307994000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKanavan kokoKorkeusTulohalkaisijaPituusPoistohalkaisija.LeveysHinta
NORDFAB 8010002298 Manuaalinen Blast Gate 4 In | AD3LPH 3240-0400-100000 / 40D607 80100022984"4"7"4"5.5 "4"5.25 "€87.69
NORDFAB 8010002302 Manuaalinen Blast Gate 6 In | AD3LPJ 3240-0600-100000 / 40D608 80100023026"6"10 "6"5.75 "6"7"€122.81
NORDFAB 8010002306 Manuaalinen Blast Gate 8 In | AD3LPK 3240-0800-100000 / 40D609 80100023068"8"12 "8"5.5 "8"9.375 "€199.53
NORDFAB 8010002288 Manuaalinen Blast Gate 10 tuumaa | AD3LPL 3240-1000-100000 / 40D610 801000228810 "10 "14.375 "10 "5.5 "10 "11.375 "€313.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8010002292 Manuaalinen Blast Gate 12 tuumaa
€392.92 / yksikkö