Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8010000951 Kyynärpää 45 astetta 4 tuumaa | AD3LLJ 3210-0445-104000 / 40D538

NORDFAB 8010000951 Kyynärpää 45 astetta 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3LLJ Malli: 8010000951Ristiviite: 3210-0445-104000 / 40D538

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
pinnoiteSinkitty
Halkaisija4"
Kanavan koko4"
Mitata24
Tulohalkaisija4"
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.4"
Tyyppi45 asteen kyynärpää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307994000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKanavan kokoMitataTulohalkaisijaPoistohalkaisija.Hinta
NORDFAB 8010000961 Kyynärpää 45 astetta 6 tuumaa | AD3LLN 3210-0645-106000 / 40D542 80100009616"6"246"6"€133.73
NORDFAB 8040400002 Kyynärpää 45 astetta 8 tuumaa | AD3LLT 3210-0845-112000 / 40D546 80404000028"8"228"8"€211.98
NORDFAB 8040400010 Kyynärpää 45 astetta 10 tuumaa | AD3LLX 3210-1045-115000 / 40D550 804040001010 "10 "2210 "10 "€214.92
NORDFAB 8040400018 Kyynärpää 45 astetta 12 tuumaa | AD3LMB 3210-1245-118000 / 40D554 804040001812 "12 "2212 "12 "€226.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8010000951 Kyynärpää 45 astetta 4 tuumaa
€103.33 / yksikkö