NORD SK673.1-100LP/4 41.54 AC vaihdemoottori 43rpm TEFC 41.54 Rivi 3HP | AH9CGB 39RK94

NORD SK673.1-100LP/4 41.54 AC vaihdemoottori 43rpm TEFC 41.54 rivi 3hv

Varastossa
Tuote: AH9CGB Malli: SK673.1-100LP/4 41.54Ristiviite: 39RK94

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,569.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
Laakeritpallo
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Suorittaa loppuunmaalaamaton
Täyden kuorman ampeerit3.84
Vaihteistokotelon materiaaliPainevalettu alumiiniseos
VaihdemateriaaliKarkaistu teräs
Vaihteisto41.5:1
Vaihteen tyyppiKierteinen / linjassa
GearsKarkaistu teräs
KoteloPainevalettu alumiiniseos
Hz60
Syötä HP3
EristysluokkaF
Kiilauran koko5/16 "x 5/32" x 2-1 / 8 "
Pituus vähemmän akselia21 17 / 32 "
VoiteluRasva täytetty
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti5664.0 tuumaa - lb
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoVaakasuora
Tyyppikilpi RPM43
Ei kuormitusta RPM43
Vaadittujen jarrulevyjen määrä0
Ylikuormitettu kuorma2241 lb
Vaihe3
Käännettävä akselilähtöEi
KiertoCW / CCW
TiivisteetHuuli
Akselin dia.1.375 "
Akselin suuntaLinjassa
Akselin tyyppiYksi
LämpösuojausEi eristetty
TyyppiVaihdemoottori
Jännite230 / 460 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.0712
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)50.8
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdemoottorijarrutyyppi: Ei mitään

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituus vähemmän akseliaSuorittaa loppuunTäyden kuorman ampeeritMax. vääntömomenttiTyyppikilpi RPMEi kuormitusta RPMYlikuormitettu kuormaAkselin dia.Hinta
NORD SK572.1-112MP / 4 19.57 AC-vaihdemoottori 90 rpm TEFC 19.57 Inline 5HP | AH9CFH 39RK77 SK572.1-112MP / 4 19.5722.625 "maalaamaton6.53540.0 tuumaa - lb90901109 lb1.375 "€2,165.84
NORD SK573.1-80LP / 4 60.97 AC-vaihdemoottori 28 r / min TEFC 60.97 Inline | AH9CFK 39RK79 SK573.1-80LP / 4 60.9717 31 / 32 "maalaamaton1.573983.0 tuumaa - lb28282271 lb1.375 "€1,282.98
NORD SK772.1-112MP / 4 26.86 AC-vaihdemoottori 65 rpm TEFC 26.86 Inline 5HP | AH9CFN 39RK82 SK772.1-112MP / 4 26.8622 37 / 64 "Ruostumaton teräsmaali6.57257.0 tuumaa - lb65651639 lb1.625 "€2,654.49
NORD SK773.1-100LP / 4 57.64 AC-vaihdemoottori 31 rpm TEFC 57.64 Inline 3HP | AH9CFP 39RK83 SK773.1-100LP / 4 57.6420 45 / 64 "Ruostumaton teräsmaali3.847523.0 tuumaa - lb31312111 lb1.625 "€3,168.39
NORD SK573.1-80LP / 4 60.97 1.25 AC-vaihdemoottori 28 rpm TEFC Inline 1 HP | AH9CFR 39RK85 SK573.1-80LP/4 60.97 1.2517 31 / 32 "maalaamaton1.573983.0 tuumaa - lb28282271 lb1.25 "€1,355.41
NORD SK572.1-100LP / 4 19.57 AC-vaihdemoottori 90 rpm TEFC 19.57 Inline | AH9CFT 39RK86 SK572.1-100LP / 4 19.5720 49 / 64 "maalaamaton3.843540.0 tuumaa - lb90901846 lb1.375 "€2,213.12
NORD SK372.1-80LP / 4 33.84 AC-vaihdemoottori 51 rpm TEFC 33.84 Inline 1HP | AH9CFU 39RK87 SK372.1-80LP / 4 33.8416 29 / 32 "maalaamaton1.571682.0 tuumaa - lb51511224 lb1"€1,158.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD SK673.1-100LP/4 41.54 AC vaihdemoottori 43rpm TEFC 41.54 rivi 3hv
€2,569.36 / yksikkö