Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORD-LOCK 1557 kiilalukkoaluslevy, teräs, M36 koko, 0.26 tuuman paksuus | CG8YEJ 12W482

NORD-LOCK 1557 Wedge Lock aluslevy, teräs, koko M36, paksuus 0.26 tuumaa

Varastossa
Tuote: CG8YEJ Malli: 1557Ristiviite: 12W482

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihin1 3 / 8
Sisällä Dia.1.47 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2.48
Rockwellin kovuusVähintään 46 HRC
KokoM36
Paksuus0.26 "
Paksuustoleranssi+/- 0.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
AlkuperämaaRuotsi

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kriittiset ruuviliitokset, dynaamiset kuormat, äärimmäiset olosuhteet, korkea tärinä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD-LOCK 1557 Wedge Lock aluslevy, teräs, koko M36, paksuus 0.26 tuumaa
€18.38 / yksikkö