Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORD-LOCK 1542 Kiilalukkoaluslevy, Teräs, Koko M20, Paksuus 0.13 tuumaa, 4PK | CG8YDY 12W467

NORD-LOCK 1542 kiilalukkoaluslevy, teräs, koko M20, paksuus 0.13 tuumaa, 4PK

Varastossa
Tuote: CG8YDY Malli: 1542Ristiviite: 12W467

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihinM20
Sisällä Dia.0.84 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.21 "
Rockwellin kovuusVähintään 46 HRC
Paksuus0.13 "
Paksuustoleranssi+/- 0.01 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
AlkuperämaaRuotsi

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kriittiset ruuviliitokset, dynaamiset kuormat, äärimmäiset olosuhteet, korkea tärinä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD-LOCK 1542 kiilalukkoaluslevy, teräs, koko M20, paksuus 0.13 tuumaa, 4PK
€18.87 /pakkaus