Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORD-LOCK 1094 lukkoaluslevy, ruostumaton teräs sopii, M10 2mm paksuus, 200pk | AE6GKV 5RUZ1

NORD-LOCK 1094 lukkoaluslevy, ruostumaton teräs, M10, paksuus 2 mm, 200 pk

Varastossa
Tuote: AE6GKV Malli: 1094Ristiviite: 5RUZ1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€722.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM10
Sisällä Dia.10.7mm
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.16.6mm
Rockwellin kovuusMin. 52 HRC-kotelo karkaistu
Paksuus2mm
Paksuustoleranssi+/- 0.25mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaSE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD-LOCK 1094 lukkoaluslevy, ruostumaton teräs, M10, paksuus 2 mm, 200 pk
€722.61 /pakkaus