Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOR-LAKE SCIENTIFIC ND100 Cell Divider 10/10 Grid Norlake -pakastimet | AA7GPC 15Y074

NORLAKE ND100 solunjakaja 10/10 Grid Norlake pakastimet

Varastossa
Tuote: AA7GPC Malli: ND100Ristiviite: 15Y074

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolunjakaja Cryo Box 10/10 -verkkoon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORLAKE ND100 solunjakaja 10/10 Grid Norlake pakastimet
€6.18 / yksikkö