Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOBLES 9013731 Floor Tools and Nozzles, Plastic, 1 1/2 Inch Hose Dia, 13 1/2 Inch Length | CT4CVA 45NY81

NOBLES 9013731 Lattiatyökalut ja suuttimet, muovia, letkun halkaisija 1 1/2 tuumaa, pituus 13 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CT4CVA Malli: 9013731Ristiviite: 45NY81

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOBLES 9013731 Lattiatyökalut ja suuttimet, muovia, letkun halkaisija 1 1/2 tuumaa, pituus 13 1/2 tuumaa
€119.83 / yksikkö