Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PIPING SYSTEMS 9835-010 Naarasadapteri 1 tuuman Fnpt x liukupistoke | AE9XUF 6NF22

GEORG FISCHER 9835-010 naarasadapteri 1 tuuman Fnpt x liukukanta

Varastossa
Tuote: AE9XUF Malli: 9835-010Ristiviite: 6NF22
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
€18.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaaras adapteri
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiFNPT x -liitin
Max. Paine315 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila210-astetta F
Putken koko1"
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 9835-030 naarasadapteri 3 tuuman Fnpt x liukupistoke | AB3UYK 1VGN5 9835-030187 psi @ 73 astetta F3"€149.90
GF PIPING SYSTEMS 9835-040 Naarasadapteri 4 tuuman Fnpt x liukuportti | AB3UYM 1VGN7 9835-040162 psi @ 73 astetta F4"€251.44
GF PIPING SYSTEMS 9835-002 Naarassovitin 1/4 tuumaa 424 Psi At 73f | AD2RQL 3TPV1 9835-002424 psi @ 73 astetta F1 / 4 "€18.51
GF PIPING SYSTEMS 9835-005 Naarasadapteri 1/2 tuumaa 424 Psi At 73f | AE9XUD 6NF20 9835-005424 psi @ 73 astetta F1 / 2 "€7.89
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9835-007 Naarasadapteri 3/4 tuumaa 344 Psi At 73f | AE9XUE 6NF21 9835-007344 psi @ 73 astetta F3 / 4 "€10.16
GF PIPING SYSTEMS 9835-012 Naarasadapteri 1-1 / 4 tuumaa 260 Psi 73f: ssä | AE9XUG 6NF23 9835-012260 psi @ 73 astetta F1.25 "€19.49
GF PIPING SYSTEMS 9835-015 Naarassovitin 1-1/2 tuumaa 235 Psi At 73f | AE9XUH 6NF24 9835-015235 psi @ 73 astetta F1.5 "€24.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9835-010 naarasadapteri 1 tuuman Fnpt x liukukanta
€18.93 / yksikkö