Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOBLES 605225 Pad Driver 20 tuuman Dual Speed ​​Fm | AD9WXU 4VLZ8

NOBLES 605225 Pad Driver 20 tuuman Dual Speed ​​Fm

Varastossa
Tuote: AD9WXU Malli: 605225Ristiviite: 4VLZ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€749.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPad-ohjain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.528
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)50.04
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8509903500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLohkon kokoMachine KokoPad SizeHinta
NOBLES 379013 Pad Driver 26 tuuman kone | AD9WWY 4VLX7 37901312.875 "26 "13 "€585.70
NOBLES 379016 Pad-ohjain 32 tuuman konekone | AD9WXB 4VLY1 37901615.875 "32 "16 "€635.07
NOBLES 385944 Pad Driver 12 tuuman kone | AD9WXE 4VLY4 38594411.437 "12 "12 "€492.32
NOBLES 399249 Pad Driver 14 tuuman kone | AD9WXH 4VLY7 39924913.437 "14 "14 "€528.37
NOBLES 399250 Tyynyohjain 16 tuuman kone | AD9WXK 4VLY9 39925015.437 "16 "16 "€570.56
NOBLES 1016813 Pad-ohjain 17 tuuman kone | AD9WXM 4VLZ2 101681316 "17 "17 "€536.17
NOBLES 605124 -ohjain 17 tuuman lattiakoneelle | AD9WXR 4VLZ6 605124---€300.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOBLES 605225 Pad Driver 20 tuuman Dual Speed ​​Fm
€749.81 / yksikkö