Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOBLES 385944 Pad Driver 12 tuuman kone | AD9WXE 4VLY4

NOBLES 385944 Pad Driver 12 tuuman kone

Varastossa
Tuote: AD9WXE Malli: 385944Ristiviite: 4VLY4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€481.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPad-ohjain
Lohkon koko11.437 "
Harjaksen väriMusta
Machine Koko12 "
Pad Size12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLohkon kokoMachine KokoPad SizeHinta
NOBLES 379013 Pad Driver 26 tuuman kone | AD9WWY 4VLX7 37901312.875 "26 "13 "€573.41
NOBLES 379016 Pad-ohjain 32 tuuman konekone | AD9WXB 4VLY1 37901615.875 "32 "16 "€621.73
NOBLES 399249 Pad Driver 14 tuuman kone | AD9WXH 4VLY7 39924913.437 "14 "14 "€517.27
NOBLES 399250 Tyynyohjain 16 tuuman kone | AD9WXK 4VLY9 39925015.437 "16 "16 "€560.87
NOBLES 1016813 Pad-ohjain 17 tuuman kone | AD9WXM 4VLZ2 101681316 "17 "17 "€524.91
NOBLES 605124 -ohjain 17 tuuman lattiakoneelle | AD9WXR 4VLZ6 605124---€299.81
NOBLES 605123 -ohjain 20 tuuman lattiakoneelle | AD9WXT 4VLZ7 605123---€348.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOBLES 385944 Pad Driver 12 tuuman kone
€481.99 / yksikkö