Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 45674 Kierretappi ruostumaton teräs 5/8-11X3-1/2, 5PK | AD9EZE 4REJ7

APPROVED VENDOR 45674 Kierretappi ruostumatonta terästä 5/8-11X3-1/2, 5PK

Varastossa
Tuote: AD9EZE Malli: 45674Ristiviite: 4REJ7
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
€34.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus75,000 PSI
Kokonaispituus3.5 "
Rockwellin kovuusB85
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.549
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 45674 Kierretappi ruostumatonta terästä 5/8-11X3-1/2, 5PK
€34.41 /pakkaus