NOBLES 1060829 Pystyimuri 14 tuumaa 120 Cfm 10a 120v | AE6BCD 5PFR9

NOBLES 1060829 Pystyimuri 14 tuumaa 120 Cfm 10a 120v

Varastossa
Tuote: AE6BCD Malli: 1060829Ristiviite: 5PFR9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€812.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystyimuri
Ilmavirta120 cfm
Ampeeria10A
Bag TypePaperi
Koko0.19 cu. ft.
Puhdistuspolku14 "
Suodattimen tyyppiHEPA
Huonekalujen vartijaEi
Kahvaergonominen
Korkeus44 "
Korkeudensäätöautomaattisesti
Hupun korkeus4-1 / 4 "
HP1.6 HP
Pituus12.5 "
ValoEi
Nettopaino16 lb
Pistoke3-johdin
Virtajohdon pituus50ft.
Jännite120
Leveys14.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.385
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8508110000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOBLES 1060829 Pystyimuri 14 tuumaa 120 Cfm 10a 120v
€812.44 / yksikkö