NOBLES 1045875 liuossäiliö 4 G | AD9WXV 4VLZ9

NOBLES 1045875 Liuossäiliö 4 G

Varastossa
Tuote: AD9WXV Malli: 1045875Ristiviite: 4VLZ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€558.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRatkaisusäiliö
Tyyppi4 gallonaa, muovia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.663
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8509903500
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOBLES 1045875 Liuossäiliö 4 G
€558.71 / yksikkö