Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NITE IZE SLP-03-51 Slap Wrap Rannekoru Punainen Led 2032 | AC6DRK 33H463

NITE IZE SLP-03-51 Slap Wrap Rannekoru punainen led 2032

Varastossa
Tuote: AC6DRK Malli: SLP-03-51Ristiviite: 33H463

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSlap Wrap -rannekoru
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika100 hr.
Akun koko2032
Akun tyyppiLitium
korinvärisetpunainen
Rungon materiaaliMuovi
Halkaisija5 / 16 "
PudotusarvioEi arvioitu
Taskulampun luokkaYleinen tarkoitus
Keskittääkiinteä
iskunkestävyysEi määritelty
lampun tyyppiLED
LED-väripunainen
Pituus1.5 "
Lens Materialpolykarbonaatti
ValotehotilatKorkea matala
Lumen-alue0 ja 49
Paristojen määrä1
Käyntiaika korkeassa asetuksessa100 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
TurvallisuusarviointiEi arvioitu
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty
Paino paristoilla1.31 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NITE IZE SLP-03-51 Slap Wrap Rannekoru punainen led 2032
€17.68 / yksikkö