Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NITE IZE SBO-03-01 S-biner Clip Matte 1-11 / 16 Musta | AG4LHD 34GN68

NITE IZE SBO-03-01 S-biner Clip Matte 1-11/16 Musta

Varastossa
Tuote: AG4LHD Malli: SBO-03-01Ristiviite: 34GN68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräS-Biner-avaimenpidike
LiitetyyppiKarabinieeri
VäriMusta
rakentaminenRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunMatta
Ring Koko1-11 / 16 "
TyyppiKey Holder

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0383
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7326908595

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunHinta
NITE IZE SBO-03-11 S-biner Clip hopea tekstuuri 2 tuumaa. | AG4LHE 34GN69 SBO-03-11HopeaHopea rakenne€9.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NITE IZE SBO-03-01 S-biner Clip Matte 1-11/16 Musta
€9.45 / yksikkö