Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NITE IZE SB234-03-01 Karabiinipidike 3-1/2 tuumaa terästä musta | AF7ZDK 23PF82

NITE IZE SB234-03-01 karabiinikiinnike 3-1/2 tuuman teräsmusta

Varastossa
Tuote: AF7ZDK Malli: SB234-03-01Ristiviite: 23PF82

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarabinaanipit
VäriMusta
MateriaaliRuostumaton teräs
Koko3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7326908595

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokoHinta
NITE IZE SBP2-03-01BG Karabiinihaka 2 tuuman muovia, musta | AE3UKU 5GAK7 SBP2-03-01BGMustaMuovi2"€3.15
NITE IZE SBP4-03-01BG Karabiinihaka 3-1 / 2 tuuman muovia musta | AE3UKW 5GAL6 SBP4-03-01BGMustaMuovi3.5 "€4.31
NITE IZE SBP10-03-01BG Karabiinihaka 10-3 / 8 tuuman muovi musta | AE3UKY 5GAM0 SBP10-03-01BGMustaMuovi10.375 "€17.35
NITE IZE LSB2-11-R3 karabiinikiinnike 1-31/32, hopea | AF7CTJ 20UZ11 LSB2-11-R3HopeaNylon / ruostumaton teräs1-31 / 32 "€6.14
NITE IZE LSB4-11-R3 Karabiinihaka 3-35 / 64 hopeaa | AF7CTK 20UZ12 LSB4-11-R3HopeaNylon / ruostumaton teräs3-35 / 64 "€9.53
NITE IZE SBP6-03-01BG Karabiini 1-9/53 Lasilla täytettyä nailonia | AF7ZDG 23PF79 SBP6-03-01BGMustaLasitäytetty nailon5-3 / 5 "€8.44
NITE IZE SBP8-03-01BG Karabiinikiinnike 8 lasitäytetyssä nailonissa AF7ZDH 23PF80 SBP8-03-01BGMustaLasitäytetty nailon8€13.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NITE IZE SB234-03-01 karabiinikiinnike 3-1/2 tuuman teräsmusta
€15.47 / yksikkö