Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NITE IZE SBP10-03-01BG Karabiinihaka 10-3 / 8 tuuman muovi musta | AE3UKY 5GAM0

NITE IZE SBP10-03-01BG karabiinikiinnike 10-3/8 tuuman muovinen musta

Varastossa
Tuote: AE3UKY Malli: SBP10-03-01BGRistiviite: 5GAM0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarabinaanipit
VäriMusta
MateriaaliMuovi
Koko10.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokoHinta
NITE IZE SBP2-03-01BG Karabiinihaka 2 tuuman muovia, musta | AE3UKU 5GAK7 SBP2-03-01BGMustaMuovi2"€3.15
NITE IZE SBP4-03-01BG Karabiinihaka 3-1 / 2 tuuman muovia musta | AE3UKW 5GAL6 SBP4-03-01BGMustaMuovi3.5 "€4.31
NITE IZE LSB2-11-R3 karabiinikiinnike 1-31/32, hopea | AF7CTJ 20UZ11 LSB2-11-R3HopeaNylon / ruostumaton teräs1-31 / 32 "€6.14
NITE IZE LSB4-11-R3 Karabiinihaka 3-35 / 64 hopeaa | AF7CTK 20UZ12 LSB4-11-R3HopeaNylon / ruostumaton teräs3-35 / 64 "€9.53
NITE IZE SBP6-03-01BG Karabiini 1-9/53 Lasilla täytettyä nailonia | AF7ZDG 23PF79 SBP6-03-01BGMustaLasitäytetty nailon5-3 / 5 "€8.44
NITE IZE SBP8-03-01BG Karabiinikiinnike 8 lasitäytetyssä nailonissa AF7ZDH 23PF80 SBP8-03-01BGMustaLasitäytetty nailon8€13.49
NITE IZE SB4-03-01 Karabiinihaka 3-13 / 25 Teräsmusta | AF7ZDJ 23PF81 SB4-03-01MustaRuostumaton teräs3-13 / 25 "€6.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NITE IZE SBP10-03-01BG karabiinikiinnike 10-3/8 tuuman muovinen musta
€17.35 / yksikkö