Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NITE IZE NGCL-03-01 silmälasikotelo, musta puhdistusliina | AF9ABH 29PK40

NITE IZE NGCL-03-01 silmälasikotelon musta puhdistusliina

Varastossa
Tuote: AF9ABH Malli: NGCL-03-01Ristiviite: 29PK40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmälasikotelo
VäriMusta
Mitat7-1 / 8 "K x 3-1 / 2" L x 2-8 / 9 "S
MateriaaliVaahto / polyuretaani / mikrokuituliina

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi4202390000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NITE IZE NGCL-03-01 silmälasikotelon musta puhdistusliina
€33.48 / yksikkö