Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NITE IZE KBB5-03-01 Säädettävä benji-johto-sulkurengas 28 tuuman pituus | AE3ULA 5GAM4

NITE IZE KBB5-03-01 säädettävä benji-johdon karbiini, pituus 28 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3ULA Malli: KBB5-03-01Ristiviite: 5GAM4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä benji-johto
Rungon materiaaliKumi
VäriMusta
Halkaisija13 / 64 "
LopputyyppiCarabiner
LaitteistomateriaaliMuovi
Pituus28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi5609004000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NITE IZE KBB5-03-01 säädettävä benji-johdon karbiini, pituus 28 tuumaa
€13.32 / yksikkö