Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NITE IZE GT18-2PK-31 Gear Tie 18 Tuuman Oranssi - Pakkaus 2 | AA8JRC 18G620

NITE IZE GT18-2PK-31 Gear Tie 18 tuuman oranssi - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA8JRC Malli: GT18-2PK-31Ristiviite: 18G620

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdeside
VäriOranssi
Halkaisija6.6mm
Pituus18 "
MateriaaliKumi, teräs
Temp. alue-30 - 170 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8309900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaPituusHinta
NITE IZE GT6-2PK-01 Gear Tie 6 Tuuman Musta - Pakkaus 2 | AA8JQZ 18G609 GT6-2PK-01Musta4mm6"€5.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NITE IZE GT18-2PK-31 Gear Tie 18 tuuman oranssi - 2 kpl pakkaus
€9.04 / yksikkö