Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NITE IZE GT6-2PK-01 Gear Tie 6 Tuuman Musta - Pakkaus 2 | AA8JQZ 18G609

NITE IZE GT6-2PK-01 Gear Tie 6 tuuman musta - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA8JQZ Malli: GT6-2PK-01Ristiviite: 18G609

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdeside
VäriMusta
Halkaisija4mm
Pituus6"
MateriaaliKumi, teräs
Temp. alue-30 - 170 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8309900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaPituusHinta
NITE IZE GT18-2PK-31 Gear Tie 18 Tuuman Oranssi - Pakkaus 2 | AA8JRC 18G620 GT18-2PK-31Oranssi6.6mm18 "€9.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NITE IZE GT6-2PK-01 Gear Tie 6 tuuman musta - 2 kpl pakkaus
€5.88 / yksikkö