Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NITE IZE CSL4-01-R6 lukittava karabiinihaka musta 2 tuumaa. | AG4LHJ 34GN73

NITE IZE CSL4-01-R6 lukittava karabiinipidike, musta 2 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG4LHJ Malli: CSL4-01-R6Ristiviite: 34GN73

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukittava sulkurengas
VäriMusta
MateriaaliRuostumaton teräs
Koko2 "x 3-3 / 32"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7326908595

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoHinta
NITE IZE LSBM-01-2R3 Lukittava karabiini 1-2 / 5 teräsmusta | AF7ZDL 23PF83 LSBM-01-2R3Musta1-2 / 5 "€22.35
NITE IZE LSB2-01-R3 lukittava sulkurengas 2 tuuman teräs musta | AF7ZDM 23PF84 LSB2-01-R3Musta2"€6.48
NITE IZE LSB4-01-R3 lukittava sulkurengas 3-3 / 5 teräsmusta | AF7ZDN 23PF85 LSB4-01-R3Musta3-3 / 5 "€8.51
NITE IZE CSL2-01-R6 lukittava sulkurengaspidike musta 1-3 / 32 tuumaa | AG4LHG 34GN71 CSL2-01-R6Musta1-3/32" x 1-11/16"€6.96
NITE IZE CSL2-11-R6 lukittava sulkurengaspidike hopea 1-3 / 32 tuumaa. | AG4LHH 34GN72 CSL2-11-R6Hopea1-3/32" x 1-11/16"€6.96
NITE IZE CSL4-11-R6 lukittava karabiinihaka 2 tuumaa x 3-3 / 32 tuumaa | AG4LHK 34GN74 CSL4-11-R6Hopea2 "x 3-3 / 32"€8.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NITE IZE CSL4-01-R6 lukittava karabiinipidike, musta 2 tuumaa.
€8.61 / yksikkö