NITE IZE C9S-02-01 Karabiinihaka / köyden kiristin 2-3 / 4 tuumaa | AB9RAK 2EVJ6

NITE IZE C9S-02-01 karbiinipidike/köydenkiristin 2-3/4 tuumaa

Tuote: AB9RAK Malli: C9S-02-01Ristiviite: 2EVJ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarabiinihaka ja köyden kiristin
VäriMusta
MateriaaliAlumiini
Koko2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
NITE IZE C9L-02-01 Karabiinihaka / köyden kiristin 4-1 / 2 tuumaa | AB9RAL 2EVJ7 C9L-02-014.5 "€11.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NITE IZE C9S-02-01 karbiinipidike/köydenkiristin 2-3/4 tuumaa