Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NITE IZE C9L-02-01 Karabiinihaka / köyden kiristin 4-1 / 2 tuumaa | AB9RAL 2EVJ7

NITE IZE C9L-02-01 karbiinipidike/köydenkiristin 4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9RAL Malli: C9L-02-01Ristiviite: 2EVJ7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarabiinihaka ja köyden kiristin
VäriMusta
MateriaaliAlumiini
Koko4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
NITE IZE C9S-02-01 Karabiinihaka / köyden kiristin 2-3 / 4 tuumaa | AB9RAK 2EVJ6 C9S-02-012.75 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NITE IZE C9L-02-01 karbiinipidike/köydenkiristin 4-1/2 tuumaa
€11.59 / yksikkö