Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIROFLEX USA GU-2504/L Leikkauksenkestävät Käsineet Hopea L | AA8EHQ 18C908

NIROFLEX USA GU-2504/L Leikkauksenkestävät Käsineet Hopea L

Varastossa
Tuote: AA8EHQ Malli: GU-2504/LRistiviite: 18C908

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€265.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväEi
TaustamateriaaliRuostumaton teräsverkko
PäällystysmateriaaliRuostumaton teräsverkko
VäriHopea
Läimäys3 "ranneke, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiinnitin
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliRuostumaton teräsverkko
SormityyliKoko
KäsiMolempikätinen
PalmumateriaaliRuostumaton teräsverkko
LävistyskestäväKyllä
KokoL
Ehdotettu käyttöympäristöFood Processing

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
NIROFLEX USA GU-2504 / XXS Leikatut hansikkaat Hopea Xxs | AA8EHL 18C904 GU-2504 / XXS2XS€265.73
NIROFLEX USA GU-2504 / XS Leikkaamattomat käsineet Hopea Xs | AA8EHM 18C905 GU-2504 / XSXS€265.73
NIROFLEX USA GU-2504/S Leikkauksenkestävät Käsineet Hopea S | AA8EHN 18C906 GU-2504 / SS€265.73
NIROFLEX USA GU-2504/M Leikkauksenkestävät Käsineet Hopea M | AA8EHP 18C907 GU-2504 / MM€265.73
NIROFLEX USA GU-2504/XL Leikkauksenkestävät Käsineet Hopea Xl | AA8EHR 18C909 GU-2504 / XLXL€265.73
NIROFLEX USA GU-2504/XXL Leikkauksenkestävät Käsineet Hopea 2xl | AA8EHT 18C910 GU-2504 / XXL2XL€265.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIROFLEX USA GU-2504/L Leikkauksenkestävät Käsineet Hopea L
€265.73 / yksikkö