NILFISK M60004 Märkä tyhjiö, jossa pumppauspumppu 8.5 hv 19 gallonaa AA2PKU 10W854

NILFISK M60004 märkäimuri öljypohjapumpulla 8.5 Hp 19 gallonaa

Varastossa
Tuote: AA2PKU Malli: M60004Ristiviite: 10W854

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,621.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMärkä tyhjiö öljypumpulla
Ilmavirta140 cfm
Ampeeria15
Keskimääräinen harjan käyttöikä1000 hr.
pyörilleKyllä
ValuaKyllä
Suodattimen tyyppiKasetti
Korkeus38 "
Letkun halkaisija.1.5 "
Letkun pituus13ft.
Hz60
Pituus24 "
Moottorivaiheiden määrä1
Huipussaan HP8.5
Virtajohdon pituus25ft.
Staattinen paine105 "
SäiliömateriaaliTeräs
Säiliön koko19 gal.
Jännite120
Takuu2 v.
Märkä kapasiteetti19 gal.
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.7
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8508110000
AlkuperämaaHU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK M60004 märkäimuri öljypohjapumpulla 8.5 Hp 19 gallonaa
€5,621.81 / yksikkö