NILFISK 900141 Märkä / kuiva tyhjiö 5-9 / 32 Gallon 120v | AG2TXA 32FW86

NILFISK 900141 märkä/kuivaimuri 5-9/32 gallona 120v

Varastossa
Tuote: AG2TXA Malli: 900141Ristiviite: 32FW86

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€813.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMärkä / kuiva alipaine
Ilmavirta127 cfm
Kuivakapasiteetti5 gal.
Suodattimen tyyppiHEPA
Korkeus21 "
Letkun halkaisija.1.25 "
Letkun pituus11ft.
Hz60
Pituus15 "
Moottorivaiheiden määrä0
Virtajohdon pituus24ft.
Staattinen paine84 "
SäiliömateriaaliRuostumaton teräs
Säiliön koko5-9 / 32 gal.
Jännite120
Takuu2 v.
Watts1000
Märkä kapasiteetti5 gal.
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.9125
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8508700000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLetkun pituusSäiliömateriaaliSäiliön kokoLeveysHinta
NILFISK 900140 Märkä / kuiva tyhjiö 5-9 / 32 Gallon 120v | AG2TWX 32FW83 90014020 "11ft.Muovi5-9 / 32 gal.15 "€664.53
NILFISK 107406620 Märkä / kuiva tyhjiö 5-9 / 32 Gallon 120v | AG2TWY 32FW84 10740662020 "11ft.Muovi5 gal. / 20 l15 "€520.20
NILFISK 107406621 Märkä / kuiva tyhjiö 5-9 / 32 Gallon 120v | AG2TWZ 32FW85 10740662121 "11ft.Ruostumaton teräs5-9 / 32 gal.16 "€646.14
NILFISK 900142 Märkä / kuiva tyhjiö 6-39 / 64 Gallon 120v | AG2TXB 32FW87 90014221 "11ft.Muovi6-39 / 64 gal.16 "€824.46
NILFISK 107406622 Märkä / kuiva tyhjiö 6-39 / 64 Gallon 120v | AG2TXC 32FW88 10740662221 "11ft.Muovi6-39 / 64 gal.16 "€656.99
NILFISK 107406623 Märkä / kuiva tyhjiö 7-15 / 16 gallonaa 120v | AG2TXD 32FW89 10740662325 "11ft.Ruostumaton teräs7-15 / 16 gal.16 "€805.76
NILFISK 900143 Märkä / kuiva tyhjiö 7-15 / 16 gallonaa 120v | AG2TXE 32FW90 90014325 "24ft.Ruostumaton teräs7-15 / 16 gal.16 "€946.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK 900141 märkä/kuivaimuri 5-9/32 gallona 120v
€813.88 / yksikkö