NILFISK 107406620 Märkä / kuiva tyhjiö 5-9 / 32 Gallon 120v | AG2TWY 32FW84

NILFISK 107406620 märkä/kuivaimuri 5-9/32 gallona 120v

Varastossa
Tuote: AG2TWY Malli: 107406620Ristiviite: 32FW84

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€486.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMärkä / kuiva alipaine
Ilmavirta127 cfm
Kuivakapasiteetti5 gal.
Korkeus20 "
Letkun halkaisija.1.25 "
Letkun pituus11ft.
Hz60
Pituus15 "
Moottorivaiheiden määrä0
Virtajohdon pituus24ft.
Staattinen paine84 "
SäiliömateriaaliMuovi
Säiliön koko5 gal. / 20 l
Jännite120
Takuu2 v.
Watts1000
Märkä kapasiteetti5 gal.
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.66
Laivan korkeus (cm)73.41
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)46.48
HS-koodi8508700000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLetkun pituusSäiliömateriaaliSäiliön kokoLeveysHinta
NILFISK 900140 Märkä / kuiva tyhjiö 5-9 / 32 Gallon 120v | AG2TWX 32FW83 90014020 "11ft.Muovi5-9 / 32 gal.15 "€665.52
NILFISK 107406621 Märkä / kuiva tyhjiö 5-9 / 32 Gallon 120v | AG2TWZ 32FW85 10740662121 "11ft.Ruostumaton teräs5-9 / 32 gal.16 "€604.80
NILFISK 900141 Märkä / kuiva tyhjiö 5-9 / 32 Gallon 120v | AG2TXA 32FW86 90014121 "11ft.Ruostumaton teräs5-9 / 32 gal.16 "€797.76
NILFISK 900142 Märkä / kuiva tyhjiö 6-39 / 64 Gallon 120v | AG2TXB 32FW87 90014221 "11ft.Muovi6-39 / 64 gal.16 "€839.71
NILFISK 107406622 Märkä / kuiva tyhjiö 6-39 / 64 Gallon 120v | AG2TXC 32FW88 10740662221 "11ft.Muovi6-39 / 64 gal.16 "€650.54
NILFISK 107406623 Märkä / kuiva tyhjiö 7-15 / 16 gallonaa 120v | AG2TXD 32FW89 10740662325 "11ft.Ruostumaton teräs7-15 / 16 gal.16 "€774.30
NILFISK 900143 Märkä / kuiva tyhjiö 7-15 / 16 gallonaa 120v | AG2TXE 32FW90 90014325 "24ft.Ruostumaton teräs7-15 / 16 gal.16 "€943.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK 107406620 märkä/kuivaimuri 5-9/32 gallona 120v
€486.91 / yksikkö