Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NILFISK 302000447 Kaareva sauva nro M60004 | AA2NPB 10U929

NILFISK 302000447 Kaareva sauva nro M60004

Varastossa
Tuote: AA2NPB Malli: 302000447Ristiviite: 10U929

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin sauva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaHU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK 302000447 Kaareva sauva nro M60004
€131.95 / yksikkö