Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NILFISK 1408404500 Polttoainesuodatin Hepa | AF4NGE 9CXG9

NILFISK 1408404500 Suodatin Pakokaasusuodatin Hepa

Varastossa
Tuote: AF4NGE Malli: 1408404500Ristiviite: 9CXG9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
TehokkuusHEPA
Suodattimen tyyppiPakosuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaSE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NILFISK 1406597500 Suodatin Kuiva pakosuodatin | AD9HWE 4RYJ5 1406597500€57.29
NILFISK 1406879500 Suodatin Pakosuodatin 4 gallonaa Hepa - Pakkaus 5 | AF3UKF 8DAH9 1406879500€41.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK 1408404500 Suodatin Pakokaasusuodatin Hepa
€125.78 / yksikkö