NILFISK 1404001010 Letkukokoonpano 1-1 / 2 tuumaa x 10 jalkaa | AF4DMB 8RPJ5

NILFISK 1404001010 Letkukokoonpano 1-1/2 tuumaa x 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF4DMB Malli: 1404001010Ristiviite: 8RPJ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€279.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kokoaminen
VäriMusta
Letkun halkaisija.1.5 "
Letkun pituus10ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaDK

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK 1404001010 Letkukokoonpano 1-1/2 tuumaa x 10 jalkaa
€279.52 / yksikkö