NILFISK 01798070 Ulpa Dry Vacuum 3.25 Gallona 1.5 Peak Hp | AD9HTY 4RXY9

NILFISK 01798070 Ulpa Dry Vacuum 3.25 Gallona 1.5 Peak Hp

Varastossa
Tuote: AD9HTY Malli: 01798070Ristiviite: 4RXY9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,140.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräULPA-kuivapaine
Ilmavirta76 cfm
Ampeeria10
Keskimääräinen harjan käyttöikä1000 hr.
pyörilleKyllä
ValuaEi
Kuivakapasiteetti2.25 gal.
Suodattimen tyyppiULPA
Korkeus25 "
Letkun halkaisija.1.25 "
Letkun pituus10ft.
Hz60
Pituus12 "
Huipussaan HP1.5
Virtajohdon pituus30ft.
Äänitaso61
Staattinen paine79 "
säiliön tilavuus3.25 gal.
SäiliömateriaaliRuostumaton teräs
Jännite120
Watts1100
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.06
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8508190000
AlkuperämaaHU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK 01798070 Ulpa Dry Vacuum 3.25 Gallona 1.5 Peak Hp
€4,140.90 / yksikkö